missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ EUROSTAR 200 Control Rührwerk

Artikelnummer. 16218171 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16218171 CH-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16218171 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003992003
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extrem leistungsstarker Laborrührer für hochviskose Anwendungen und intensives Mischen von Mengen bis 100 l (H2O).

  • Umfasst eine abnehmbare, drahtlose Fernbedienung und ein digitales TFT-Display
  • Automatische Drehzahleinstellung durch Mikroprozessorsteuerung innerhalb des Drehzahlbereichs
  • Durch eine RS232- und eine USB-Schnittstelle kann der Rührer alle Parameter ansteuern und dokumentieren
  • Eine Drehmoment-Trendanzeige informiert über Viskositätsänderungen der Probe.
  • Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
  • Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
  • Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
  • Mehrsprachiges TFT-Display
  • Programmierbare Funktionen
  • Integrierte Temperaturmessung
  • Intervallbetrieb
  • Timer-Funktion
  • Einstellbarer Sicherheitskreis
  • Sperrfunktion
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteckbare Rührwellen
  • Überlastschutz
  • Kurzzeitiger Überlastbetrieb
  • Schmales Gehäuse
  • Leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
  • H 67.60 Temperatursensor und WH 11 WiCo-Halter im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 6 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 100 L
Display TFT
Spannung 100/115/230 V
Wirkleistung 130 w
Abmessungen (L x B x H) 209 x 91 x 274 mm
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp CH-Ausführung
Modell EUROSTAR 200 Control
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Gewicht (metrisch) 4.6 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.