missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ EUROSTAR 20 Digitales Hochgeschwindigkeitsrührwerk
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16238171 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16238171

Marke: IKA™ 0004028603

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diesen Hochgeschwindigkeits-Laborrührer für einfache Rühraufgaben von Mengen bis zu 20 l (H2O).

  • Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
  • Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
  • Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
  • Die Präzisionswelle ist 280 mm lang und hat eine maximale Eintauchtiefe von 220 mm
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Kegelsitz für Präzisionswelle
  • Überlastschutz
  • Kurzzeitiger Überlastbetrieb
  • Schmales Gehäuse
  • Leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 150 to 6000 rpm
Fassungsvermögen 20 L
Display 7-Segment-LED
Spannung 100/115/230 V
Wirkleistung 176 w
Abmessungen (L x B x H) 208 x 86 x 325 mm
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp CH-Ausführung
Material Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Gewicht (metrisch) 5.3 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt