missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ EUROSTAR 100 Digital mit CH-Stecker
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Geschwindigkeit:
30 bis 1.300 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
EUROSTAR, 100, digital, Rührer
Benötigt
EUROSTAR, 100, digital, Rührer
- Automatische Einstellung der Drehzahl durch Mikroprozessorsteuerung innerhalb des Drehzahlbereichs von 30 bis 1300 U/min
- Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
- Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
- Dies garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Durchsteckbare Rührwellen
- Überlastschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmales Gehäuse
- Leiser Betrieb
- Fehlercodeanzeige
Bestellinformation
EUROSTAR, 100, digital, Rührer
Certifications
EUROSTAR, 100, digital, Rührer
Compliance
EUROSTAR, 100, digital, Rührer
Warranty
EUROSTAR, 100, digital, Rührer
EUROSTAR, 100, digital, Rührer
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 30 bis 1.300 U/min |
| Fassungsvermögen | 100 L |
| Display | 7-Segment-LED |
| Spannung | 100/230 V |
| Wirkleistung | 186 w |
| Abmessungen (L x B x H) | 208 x 86 x 248 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 40 °C |
| Gewicht (metrisch) | 4.4 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur