Learn More
Merck Millipak™ Einweg-Filtereinsätze
Entfernt Partikel und Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen mit einem pumpenangetriebenen Filter. Merck Millipore™ Millipak™ Einweg-Filtereinsätze bieten die sterile Filtration von Parenteralia, Diagnostika, Puffern, Medien und biologischen Proben.
Marke: Merck Chemicals MPGL04GH2
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Entfernt Partikel und Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen mit einem pumpenangetriebenen Filter.Millipak™ Einweg-Filtereinsätze bieten die sterile Filtration von Parenteralia, Diagnostika, Puffern, Medien und biologischen Proben.
Das einzigartige Stapelfilterdesign ermöglicht minimale Rückhaltevolumen und macht die partikelerzeugende, gewebte nachgelagerte Auflage, die in Faltfilterkartuschen vorhanden ist, überflüssig.
- Sterile Filtration von Parenteralia, Diagnostika, Puffern, Medien und biologischen Proben
- Filter für den Entnahmepunkt für hochreines Wasser
- Ideal für hochwertige Anwendungen
- Durapore™ Membranen aus PVDF bieten hohe Durchflussraten und Durchsätze, eine geringe Konzentration an extrahierbaren Substanzen, breite chemische Beständigkeit und die niedrigste Proteinbindung aller lieferbaren Membranen Drei verschiedene Stapelgrößen erlauben die optimale Flexibilität für einfaches Upscaling
- Vorsterilisierte Einheiten sind gammabestrahlt
- Kann bis zu dreimal autoklaviert werden Jede Einheit ist mit der Katalognummer, Chargennummer, Porengröße und Seriennummer gekennzeichnet
- Zu 100 % auf Gewährleistung der Integrität getestet
Spezifikation
0.25-Zoll Schlaucholivenein- und auslass mit Glocke | |
Polycarbonat | |
0.22 μm | |
200 cm2 | |
Entfernung von Partikeln und Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen | |
2/Packung | |
20 l | |
8.9 cm | |
7.6 cm |
Ja | |
PVDF | |
Sterile | |
2.8 l/min bei 1.75 bar | |
75 psi bei 25 °C | |
Filtereinheit | |
3.5 Zoll | |
3 Zoll |