Learn More
Merck Millipak™ Einweg-Filtereinsätze
Entfernt Partikel und Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen mit einem pumpenangetriebenen Filter. Merck Millipore™ Millipak™ Einweg-Filtereinsätze bieten die sterile Filtration von Parenteralia, Diagnostika, Puffern, Medien und biologischen Proben.
Marke: Merck MPVL06GH2
Additional Details : Gewicht : 0.63000kg
Beschreibung
Entfernt Partikel und Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen mit einem pumpenangetriebenen Filter.Millipak™ Einweg-Filtereinsätze bieten die sterile Filtration von Parenteralia, Diagnostika, Puffern, Medien und biologischen Proben.
Das einzigartige, gestapelte Scheibendesign ermöglicht ein minimales Lagervolumen und eliminiert die partikelbildende, gewebte, nachgelagerte Unterstützung in plissierten Kartuschen.
- Sterile Filtration von Parenteralia, Diagnostika, Puffern, Medien und biologischen Substanzen
- Filter für hochreines Wasser zur Verwendung am Einsatzort
- Ideal geeignet für Anwendungen mit hoher Wertschöpfung
- Durapore™ PVDF-Membranen bieten hohe Durchflussraten und Durchsätze, geringe extrahierbare Substanzen, breite chemische Kompatibilität und die niedrigste Proteinbindung jeder Membran auf dem Markt Drei verschiedene Stapelgrößen ermöglichen eine optimale Flexibilität für eine einfache Skalierung und Systemdimensionierung
- Vorsterilisierte Einheiten sind gammabestrahlt
- Bis zu dreimal autoklavierbar Jede Einheit ist mit Katalognummer, Chargennummer, Porengröße und Seriennummer gekennzeichnet
- Zu 100 % getestet, um die Integrität zu gewährleisten
Spezifikation
0.25 in./6.35mm stepped hose barb inlet and outlet with bell | |
Polycarbonat | |
0.1 μm | |
300 cm2 | |
Entfernung von Partikeln und Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen | |
2/Packung | |
30 L | |
9.4 cm | |
7.6 cm |
Ja | |
PVDF | |
Sterile | |
1.9 L/min. at 1.75 bar | |
75 psi bei 25 °C | |
Filtereinheit | |
3.7 in. | |
3 in. |