Learn More
Elma™ Lab Clean A20sf Ultraschall-Reinigungslösung
Ideal für die Reinigung von kalibrierten und volumetrischen Laborartikeln wie Pipetten und Büretten. Elma Lab Clean A20sf Reinigungslösung entfernt leichtes Fett, Kalkseifenrückstände, Fingerabdrücke und Staub.
Marke: Elma™ 8000055
Additional Details : Gewicht : 1.12000kg
Benachrichtigungen:
Das Einatmen von Spray kann schädlich sein und zu Reizungen der Atemwege führen. Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein.
Beschreibung
- Verwendung im Ultraschallbad oder Laborwaschgeräten
- Leicht alkalisch, enthält Ammoniak
- Netzmittelfrei
- Rückstandsfrei – Hinterlässt nach dem Spülen und Trocknen keine chemischen Rückstände
- Ermöglicht ein ungestörtes Ablassen und klares Ablesen in Glasgefäßen
- Verdünnen Sie auf 1 % für die Verwendung in einem Ultraschallreiniger oder auf 0.5 % in Laborwaschgeräten
- Kann auch als Tauchbad (> 2 %) ohne Ultraschall verwendet werden
- Biologisch abbaubar
- Erhältlich in den Behältern von 10 und 25 l
- Reinigt Glas, Edelstahl, Keramik und Kunststoffe
- Nicht für Aluminium, Magnesium und Legierungen von Leichtmetallen geeignet
Spezifikation
Ultraschall-Reinigungsmittel | |
Leicht alkalisch | |
Reinigung von Pipetten und anderen volumetrischen Laborartikeln in Ultraschallreinigern und Laborwaschgeräten | |
1 l |
Flüssigkeit | |
Über 32 °F aufbewahren, Haltbarkeit 4 Jahre | |
20 Packungen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbonate, ammonia, tetrapotassium pyrophosphate