missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma™ Lab Clean A20sf Ultraschall-Reinigungslösung

Ideal für die Reinigung von kalibrierten und volumetrischen Laborartikeln wie Pipetten und Büretten. Elma Lab Clean A20sf Reinigungslösung entfernt leichtes Fett, Kalkseifenrückstände, Fingerabdrücke und Staub.

Marke:  Elma™ 8000057


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11822370

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Benachrichtigungen:

Das Einatmen von Spray kann schädlich sein und zu Reizungen der Atemwege führen. Kann bei Verschlucken gesundheitsschädlich sein.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verwendung im Ultraschallbad oder Laborwaschgeräten
  • Leicht alkalisch, enthält Ammoniak
  • Netzmittelfrei
  • Rückstandsfrei – Hinterlässt nach dem Spülen und Trocknen keine chemischen Rückstände
  • Ermöglicht ein ungestörtes Ablassen und klares Ablesen in Glasgefäßen
  • Verdünnen Sie auf 1 % für die Verwendung in einem Ultraschallreiniger oder auf 0.5 % in Laborwaschgeräten
  • Kann auch als Tauchbad (> 2 %) ohne Ultraschall verwendet werden
  • Biologisch abbaubar
  • Erhältlich in den Behältern von 10 und 25 l

Anwendungen

  • Reinigt Glas, Edelstahl, Keramik und Kunststoffe

Hinweis

  • Nicht für Aluminium, Magnesium und Legierungen von Leichtmetallen geeignet
Spezifikation

Spezifikation

Ultraschall-Reinigungsmittel
Leicht alkalisch
Reinigungspipetten und andere volumetrische Laborartikel in Ultraschallreinigern und Laborwaschgeräten
10 l
Flüssig
Über 32 °F aufbewahren, Haltbarkeit 4 Jahre
Je 1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos

Videos

  • Fisherbrand Ultrasound for laboratory applications and for intensive cleaning

Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Elma™ Lab Clean A20sf Ultraschall-Reinigungslösung > Menge:Gehäuse 10L

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt