missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 30 μL Pipette Tips with UltraFine™ Points
These pipette tips with UltraFine™ points come conveniently packed in resealable bags or racks.
32.50 CHF - 134.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 30 μl |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (metrisch) | 38,1 mm |
Produktcode | Marke | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17587776
|
Labcon™
1016-965-006-9 |
Steril | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton |
134.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17567776
|
Labcon™
1016-800-000-9 |
Unsteril | 1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton |
32.50 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17577776
|
Labcon™
1016-960-006-9 |
Unsteril | 96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Fits standard 10 μL pipettes
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spezifikation
30 μl | |
Durchsichtig | |
38,1 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Hergestellt mit 93 % erneuerbarer Energie | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Mikropipettierung | |
Ja | |
Flextop™ |