missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 30 μL Pipette Tips with UltraFine™ Points
These pipette tips with UltraFine™ points come conveniently packed in resealable bags or racks.
Marke: Labcon™ 1016-960-006-9
Additional Details : Gewicht : 1.16340kg
Beschreibung
- Niedrige Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
- Passend für Standard 10 μl-Pipetten
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
30 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Mikropipettierung | |
Hergestellt mit 93 % erneuerbarer Energie | |
Ja | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
38,1 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Ja | |
Flextop™ |