Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rundkolben, Enghals, mit Bördelrand
Aufgrund Ihrer Kugelform werden Rundkolben u.a. zum Erhitzen von Flüssigkeiten verwendet.
Marke: DWK Life Sciences 217218705
292.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.40000kg
Beschreibung
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt.Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigte Gefäß mit seinen spezifischen Bauteilen ausgewählt.- Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
295 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung | |
ja |
12.000 mL | |
Geeignet für Heizmäntel; Heizen; Mischen mehrerer Komponenten; Größen 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 12.000 und 20.000 ml; Nicht-DIN-ISO-Größe; Größe 12.000 ml, Nicht DIN-ISO-Größe; entspricht ASTEM E 1403, und Größe 20.000 ml, entspricht ASTM E 1403 | |
Nicht nach DIN ISO. Nach ASTM E 1403. |