missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder mit UKAS-Zertifikat, Klasse A

Die DURAN™ Messzylinder der Klasse A mit UKAS-Zertifikat sind unter definierten Bedingungen entsprechend der Normen ISO 1042, DIN 12664 sowie ISO 17025 kalibriert.

Marke:  DWK Life Sciences 213976308

271.70 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.97500kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15836871

  • 286.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Unsere DURAN™ volumetrischen Messgeräte erfüllen bereits den höchsten Genauigkeitsstandard. Das DURAN™ Sortiment ist nun um die Produktreihe Messkolben und Messzylindern mit UKAS-Einzelzertifikat erweitert worden. Diese neue Produktlinie wird nach den Anforderungen des United Kingdom Accreditation Services (UKAS) getestet und kalibriert und entspricht der Norm ISO 17025, eine Norm für weltweite Vergleichbarkeit von Prüf- und Kalibrierungsergebnissen.
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
  • Hohe Präzision durch bessere Sichtbarkeit der aufgedruckten Ringmarke
  • Das blaue Druckbild ist hoch chemisch resistent
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung
  • Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen
Spezifikation

Spezifikation

10 ml
85 mm
Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten; volumetrische Messung
ja
Borosilikatglas (3.3)
2000 mL
1/Packung
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote