missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Deaktivierte (Phenyl) Quarzglasröhrchen

Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.

Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 064103

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15298853

  • 153.00 CHF / 10 Meter
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Chemisch inert und thermisch stabil bis 380 °C
  • Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
  • Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation

Spezifikation

für organische und wässrige Lösungsmittel
1/Packung
363μ m
Thermisch stabil bis zu 380 °C
Phenyl-deaktivierte Quarzglasröhrchen mit 0.363 mm Außendurchmesser x 0.22 mm Innendurchmesser x 10 m Länge
220μ m
10 m
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote