missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ COMFORT RACK, 7X5 = 35 BOXEN 32MM HöHE .
Erhöht die Flexibilität im Labor. TENAK™ Komfortgestelle für Tiefkühlschränke sorgen für einen ergonomischeren Betrieb bei der Arbeit mit Proben.
Marke: Tenak™ TE24156
Additional Details : Gewicht : 6.20000kg
Beschreibung
- Kryoboxen werden in Schubladen platziert
- Geringeres Betriebsgewicht
- Gestelle können mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
- Aus Edelstahl.
- Kryoboxen nicht enthalten
Spezifikation
Komfortgestell | |
Boxen (40) | |
Tiefkühlschränke | |
683 x 140 x 288 mm | |
288 mm | |
683 mm |
8 x 5 | |
Edelstahl | |
1 Packung | |
140 mm | |
32 mm |