Learn More
VITLAB™ Farbige LDPE-Enghals-Spritzflaschen
Diese Spritzflaschen eignen sich zur Abgabe genauer und kleiner Mengen verschiedener Flüssigkeiten. VITLAB™ Farbige Enghals-Spritzflaschen aus LDPE zeichnen sich durch einen präzisen Sprühstrahl und einen optimierten Medienrückfluss durch das durchgehende Sprühröhrchen mit feiner Spitze aus.
Marke: VITLAB™ 132608
Additional Details : Gewicht : 0.13000kg
Beschreibung
- Das (zum Patent angemeldete) VENT-CAP verhindert praktisch das Auslaufen, Tropfen oder Austreten von Flüssigkeit aus dem Spenderröhrchen, was durch Temperaturänderungen im Labor auftreten kann
- Flaschen aus LDPE mit engem Hals
- Lieferbar in verschiedenen Farben, um die Identifizierung zu erleichtern
- Schraubverschluss und Sprühröhrchen aus PP
Spezifikation
Spülflaschen | |
Belüftet | |
250 mL | |
LDPE | |
Eng |
135 mm | |
58 mm | |
Blau | |
Ja |