missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für die M610/M611 Drucker
Unser B-494 Polyester-Etikett ermöglicht die zuverlässige Kennzeichnung und Nachverfolgung von Laborproben. Das Etikett bleibt zuverlässig haften und stets gut lesbar, auch wenn es Chemikalien ausgesetzt oder in Flüssigstickstoff aufbewahrt wird.
92.60 CHF - 165.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 1000 |
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
Beschichtung | None |
Ausführung | Gloss |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17888414
|
Brady™
173489 |
Blue, White | 0.5 x 1 in. | 0.375 in. | Rectangle |
165.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17838204
|
Brady™
173499 |
Blue, White | 1 x 1 in. | 0.875 in. | Square |
92.60 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17868114
|
Brady™
173490 |
Green, White | 0.5 x 1 in. | 0.375 in. | Rectangle |
165.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17858424
|
Brady™
173500 |
Green, White | 1 x 1 in. | 0.875 in. | Square |
92.60 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17868294
|
Brady™
173491 |
Orange, White | 0.5 x 1 in. | 0.375 in. | Rectangle |
165.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17808204
|
Brady™
173501 |
Orange, White | 1 x 1 in. | 0.875 in. | Square |
92.60 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17828334
|
Brady™
173492 |
Pink, White | 0.5 x 1 in. | 0.375 in. | Rectangle |
165.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17828204
|
Brady™
173502 |
Pink, White | 1 x 1 in. | 0.875 in. | Square |
92.60 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17818104
|
Brady™
173493 |
Red, White | 0.5 x 1 in. | 0.375 in. | Rectangle |
165.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17879144
|
Brady™
173503 |
Red, White | 1 x 1 in. | 0.875 in. | Square |
92.60 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17848104
|
Brady™
173494 |
Yellow, White | 0.5 x 1 in. | 0.375 in. | Rectangle |
165.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17818424
|
Brady™
173504 |
Yellow, White | 1 x 1 in. | 0.875 in. | Square |
92.60 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
- Der Farbdruck wird unter der Oberfläche des Etiketts aufgebracht und ist beständig gegen die anspruchsvollsten Laborbedingungen, wie Flüssigstickstoff und heiße Wasserbäder.
- Beim Drucken mit einem Farbband der R6400 Serie erhalten Sie einen Aufdruck, der beständig gegen übliche Laborchemikalien wie Ethanol und Xylen ist.
- Erzielen Sie eine ausgezeichnete Beständigkeit des Aufdrucks gegen übliche Laborchemikalien wie Ethanol und Xylen, wenn Sie das R6400 Farbband verwenden.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie Teilenummer M61-R6410.
Specifications
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
-320.8°F to +158°F | |
0.003 in. | |
1 in. | |
1 in. |
ASTM D 1000 | |
None | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Cold Temperature Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling | |
No | |
-196°C to +70°C | |
0.0762 mm | |
25.4 mm | |
25.4 mm |