Learn More
Brady™ Polyester-Etiketten für die M610/M611 Drucker
Unser B-494 Polyester-Etikett ermöglicht die zuverlässige Kennzeichnung und Nachverfolgung von Laborproben. Das Etikett bleibt zuverlässig haften und stets gut lesbar, auch wenn es Chemikalien ausgesetzt oder in Flüssigstickstoff aufbewahrt wird.
Marke: Brady™ 173499
Additional Details : Gewicht : 0.13200kg
Beschreibung
- Der Farbdruck wird unter der Oberfläche des Etiketts aufgebracht und ist beständig gegen die anspruchsvollsten Laborbedingungen, wie Flüssigstickstoff und heiße Wasserbäder.
- Beim Drucken mit einem Farbband der R6400 Serie erhalten Sie einen Aufdruck, der beständig gegen übliche Laborchemikalien wie Ethanol und Xylen ist.
- Erzielen Sie eine ausgezeichnete Beständigkeit des Aufdrucks gegen übliche Laborchemikalien wie Ethanol und Xylen, wenn Sie das R6400 Farbband verwenden.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie Teilenummer M61-R6410.
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Blue, White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Cold Temperature Labeling, Component and Equipment Labeling, Laboratory Labeling | |
No | |
Square | |
-196°C to +70°C | |
0.0762 mm | |
1 in. | |
25.4 mm | |
25.4 mm | |
25.4 mm |
ASTM D 1000 | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
250 Labels | |
-320.8°F to +158°F | |
0.003 in. | |
1 x 1 in. | |
1 in. | |
1 in. | |
0.875 in. | |
22.23 mm |