missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Shamrock™ Farbcodierte, runde selbstklebende Etiketten
Dieses runde, selbstklebende Etikettenklebeband bietet eine universelle Beschriftungsmöglichkeit mit Kugelschreibern, Bleistiften und Filzstiften zur einfachen Identifizierung.
Marke: Shamrock™ SDL-75-6
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von −20 ° bis +121 °C
- Kann in Autoklaven, Tiefkühlgeräten, Kühlschränken und Öfen verwendet werden
- 1000 Etiketten pro Blatt bereitgestellt
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Einfache Identifikation, Beschriftung | |
Rund | |
19 mm |
Blau | |
1000 | |
-20 °C bis +121 °C |