Learn More
Shamrock™ Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung, 3 Inch (2,5 cm)
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben erhältlich. Das Shamrock™ 3-Zoll-Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung bietet verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Prüfung, Arzt oder Abteilung.
Marke: Shamrock™ ST-340-14
24.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Abnehmbar | |
Mehrzweck-Kennzeichnungsband mit Farbcodierung | |
55 m |
Grau | |
55 m x 19 mm | |
19 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.