Learn More
VITLAB™ Messkolben aus Polypropylen, Klasse B
Mit diesen Kolben können Sie die Volumina für präzise Messungen in Laboranwendungen genau einstellen. VITLAB™ volumetrische Kolben aus Polypropylen der Klasse B verfügen über eine einzige Kalibriermarkierung, die das kalibrierte Volumen genau definiert.
Marke: VITLAB™ 675941
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hochtransparent
- Mit individuell auf ‘In’ kalibrierter Ringmarke
- Toleranzen der Klasse B gemäß DIN EN ISO 1042
- Eine thermische Belastung bis 60 °C überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
- Um die Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
Spezifikation
Ja | |
Polypropylen | |
500 ml | |
270 mm | |
4 | |
±0,50 ml | |
Schraube |
DIN EN ISO 1042 | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
NS 19/26-Stopfen | |
60 °C | |
B |