missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ CHMP1a 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18348408 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18348408 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18348408 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. H00005119T03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinie Novus
Forschungskategorie Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Ziel CHMP1a
Synonym CHMP1, CHMP1charged multivesicular body protein 1/chromatin modifying protein 1, chromatin modifying protein 1A, Chromatin-modifying protein 1a, hVps46-1, KIAA0047charged multivesicular body protein 1a, PCOLN3protease, metallo, 1, 33kD, procollagen (type III) N-endopeptidase, PRSM1CHMP1a, Vacuolar protein sorting-associated protein 46-1, VPS46-1, VPS46A
Gensymbol CHMP1A
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.