missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caframo™ Impeller pivoting blade stainless steel for Cafram

Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Elektropolierter Edelstahl 316L
- Blattdurchmesser: 60 mm( 2 3/8 in.)
- Länge der Welle: 400 mm
- Wellendurchmesser: 8 mm (5/16 in.)
- Gewicht: 126 g (0,3 lb.)
- Zum Mischen mit mäßiger Scherwirkung und mäßigem Vortexen
- Zum Vortexen von 5 Gallonen Wasser bei 800 U/min
- Mischen niedrigviskoser Medien mit hoher Drehzahl und Radialflussmuster.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,375 in. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,3125 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 60 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Caframo™ Rührwerk |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen niedrigviskoser Medien mit hoher Drehzahl und Radialflussmuster |
| Länge (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Typ | Schwenkbares Laufrad |
| Gewicht (metrisch) | 126 g |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur