missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Powerful motor for stirring quantities of up to 5 L (H2O)
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
- Speed range: 100 - 1500 rpm
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 100 bis 1.500 U/min |
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 30 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 260 x 150 x 105 mm |
| Länge obere Platte (metrisch) | 100 mm |
| Breite obere Platte (metrisch) | 100 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Steckertyp | CH-Style |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?