missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Ceramic heating plate offers excellent chemical resistance
- Powerful motor supports stirring quantities of up to 10 L (H2O)
- Speed range of 100 to 1500 rpm
- Heating temperature range of 50°C to 500°C
- Digital display enables precise settings
- Hot-surface warning helps prevent burns
- Elevated control panel helps protect against spilled liquids
- Supports connection to an external temperature sensor
- Features a 180 x180 mm ceramic working area
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Ceramic |
| Spannung | 230 V |
| Größe | 180 x 180 mm |
| Temperatur (metrisch) | 50°C to 500°C |
| Typ | Heating Plate |
| Steckertyp | CH |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Max. Behältergröße | 10 L |
| Rührbereich | 100 to 1500 rpm |
| Gewährleistung | 2 Years |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?