missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ C-MAG HS 7 Magnetrührer mit Heizplatte
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16278461 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16278461

Marke: IKA™ 0020009073

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Magnetrührer mit quadratischer Heizplatte aus Keramik.

  • Stirs volumes of up to 20 L (H2O)
  • Runs at speeds ranging from 50 to 1500 rpm
  • Improves over time with regular firmware updates
  • Control of kinetics and sensitive reactions are supported by the integrated timer and counter function
  • The IKA SmartTemp™ function protects user intelligently
  • Automatic switch-off of the heating function if the connected external temperature sensor is not immersed in the medium
  • Function selectable, timeout time adjustable (Error 5)
  • PT1000 temperature sensor included
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 220/230 V
Reglertyp Drehknopf
Temperatur (metrisch) 0°C to 500°C
Frequenz 50/60 Hz
Wirkleistung Input: 1020 W; Heat Output: 1000 W
Max. Probenaufgabe 20 L
Steckertyp CH-Ausführung
Anzahl Positionen 1
Abmessungen (L x B x H) 354 x 220 x 88 mm
Display LCD
Durchmesser obere Platte (metrisch) 180 mm
Geschwindigkeit 50 to 1500 rpm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt