missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ C-MAG HS 7 Magnetrührer mit Keramikplatte, CH-Stecker
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16278291 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
C-MAG HS 7
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
16278291 C-MAG HS 7 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16278291 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0009015903

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das IKA™ C-MAG HS 7 Magnetrührer-Set mit Keramikplatte enthält alle Teile, die für beheiztes Magnetrühren erforderlich sind, in einem bequemen Set.

  • Magnetrührer mit keramischer Heizplatte
  • Buchse gemäß DIN 12878 zum Anschluss einesKontaktthermometers
  • Paketinhalt:
    • C-MAG HS 7
    • ETS-D5 Elektronisches Kontaktthermometer
    • H 16 V Stützstange
    • H 44 Kreuzmuffe
    • H 38 Haltestange
  • Keramik-Glas-Platte, die ausgezeichnete chemische Beständigkeit bietet
  • Feststehender Sicherheitskreis von 550 °C
  • Warnanzeige bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen
  • Volumen von bis zu 10 l (H2O)
  • Digital-Display
  • Digitale Fehleranzeige
  • Erhöhte Bedienoberfläche schützt vor auslaufenden Flüssigkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Geschwindigkeit 100 bis 1.500 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Keramik
Höhe (metrisch) 105 mm
Länge obere Platte (metrisch) 180 mm
Breite obere Platte (metrisch) 180 mm
Steckertyp CH-Ausführung
Enthält C-Mag HS7, ETS-D5 Kontaktthermometer, H16V-Stützstange HS7, H16V-Stabhalter, H38-Haltestange, H44-Muffe
Modell C-MAG HS 7
Temperaturbereich (metrisch) 50 bis 500 °C
Typ Magnetrührer-Paket
Gewicht (metrisch) 5 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.