missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ C-MAG HS 4 Digital Magnetic Stirrer with Heating
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Powerful motor for stirring quantities of up to 5 L (H2O)
- Simultaneous digital display of target and actual temperatures via LCD display
- Directly connection for a PT 1000 temperature sensor enable a precise temperature control (included in delivery)
- Control accuracy in medium +/- 0.5 K (in combination with PT 1000)
- Display of actual temperature value in medium with 0.1 K resolution when using PT 1000 temperature sensor
- 3 operating modes to choose (standard, safe, adjustment protection)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator – hot surface warning to prevent burns
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Spannung | 230 V |
| Reglertyp | Stepless |
| Temperatur (metrisch) | 50 bis 500 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Wirkleistung | Input: 270 W; Heat Output: 250 W |
| Max. Probenaufgabe | 5 L |
| Steckertyp | CH-Ausführung |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 260 x 150 x 105 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur