missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ C-MAG HP 7 Hotplate

Artikelnummer. 16248141 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
330 x 220 x 105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
16248141 330 x 220 x 105 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16248141 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003581803
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hotplate made of ceramic glass, which offers excellent chemical resistance.

  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator – hot surface warning to prevent burns
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Deckplattenmaterial Keramik
Reglertyp Turning Knob
Größe 180 x 180 mm
Temperatur (metrisch) 50 °C bis 500 °C
Wirkleistung Input: 1005 W; Heating Output: 1000 W
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp CH
Anzahl Positionen 1
Max. Probenaufgabe 10 L
Spannung 230 V
Abmessungen (L x B x H) 330 x 220 x 105 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.