missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator – hot surface warning to prevent burns
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Reglertyp | Turning Knob |
| Größe | 100 x 100 mm |
| Temperatur (metrisch) | 50 °C bis 500 °C |
| Wirkleistung | Input: 255 W; Heating Output: 250 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Steckertyp | CH |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Max. Probenaufgabe | 5 L |
| Spannung | 230 V |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?