missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ M710 M610 M611 Polyester-Anhänger - Großpackung
Trägerlose Polyester-Kabelanhänger, Großpackung für M611, M610 und M710
Marke: Brady™ 312147
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
Beschreibung
- Der B-7598 Polyester-Anhänger wurde speziell zur Kennzeichnung von Kabeln im Außenbereich entwickelt.
- Er bietet im Außenbereich eine Haltbarkeit und Lesbarkeit von bis zu 10 Jahren und ist in sieben Farben erhältlich.
Spezifikation
500 Labels | |
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Polyester | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
2.362 in. | |
0.2 mm | |
-40°F to +212°F | |
10 mm | |
5 x 2 mm |
Tag | |
White | |
Gloss | |
60 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +100°C | |
0.374 in. | |
0.19 x 0.07 in. | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |