missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ BTNL3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | BTNL3 |
| Synonym | BTNLR, BTNLRButyrophilin-like receptor, butyrophilin-like 3, butyrophilin-like protein 3, COLF4100 |
| Gensymbol | BTNL3 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur