missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Spezialdichtungen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
16 mm
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
Leicht austauschbare Kombination aus PTFE-Dichtung mit FKM-O-Ring für PTFE-Wellenführungen. Dichtungen sorgen für die Abdichtung der Rührwellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,63 in. |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 16 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rührwellen-Dichtungen |
| Material | PTFE, FKM |
| Gewindegröße | GL 32 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur