missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Rotor G-MRK
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
8 mm
10 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
BOLA™ Magnet-Rührkupplungen (G-MRK) C 502-08, C 504-08
BOLA™ Magnet-Rührkupplungen (G-MRK) C 502-16, C 504-16
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geeignet für BOLA™ Magnet-Rührkupplungen G-MRK für Wellen mit Außendurchmesser 8 mm oder 10 mm und mit Schliffhülse NS 29/32 oder NS 45/40
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,3 in. |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BOLA™ Magnet-Rührkupplungen (G-MRK) C 502-08, C 504-08 |
| Standard-Konusverbindung | NS 29/32 oder NS 45/40 |
| Material | PTFE-PEEK-Verbindung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur