missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Zylinder-Magnet-Rührstäbe

Artikelnummer. 17106994
Click to view available options
Länge (metrisch):
7 mm
20 mm
55 mm
60 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
6 mm
7 mm
12 mm
Länge (angloamerikanisch):
0,28 in.
0,79 in.
2,2 in.
2,4 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,08 in.
0,24 in.
0,28 in.
0,47 in.
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
3 Stück

Artikelnummer. 17106994

Marke: Bohlender™ C35016

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Zylinder-Magnet-Rührstäbe PTFE Überzug.

  • Standard-Magnetrührstab
  • PTFE-gekapselter Magnetkern (Alnico 5)
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit

Spezifikation

Durchmesser (angloamerikanisch) 0,24 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rühren
Länge (angloamerikanisch) 0,79 in.
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 20 mm
Form Zylinder
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt