missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Center-Magnet-Rührstäbe
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Durchmesser (metrisch):
7 mm
8 mm
Länge (angloamerikanisch):
0,79 in.
1,2 in.
1,6 in.
2 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,28 in.
0,31 in.
Packungsgröße:
10 Stück
3 Stück
Beschreibung
- PTFE-gekapselter Magnetkern (Alnico 5)
- Konisch verjüngte Enden
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,31 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,6 in. |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Form | Konisch verjüngte Enden |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur