missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus bernsteinfarbenem Borosilikatglas, Klasse A, mit Glasstopfen, mit Zertifikat
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus braunem Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Enthält braunen Glasstopfen, austauschbar mit Polypropylen-Stopfen.
- Der dunkelbraune Kolben schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten vom Verfall.
- Chargennummer und Zertifikat werden zusammen mit der Verpackung geliefert.
- Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage. |
| Verschlussmaterial | Glas |
| Farbe | Braun |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Fehlergrenze | ±0.25 ml |
| Flaschenhalstyp | Enghals |
| Anzahl pro Karton | 2 Stück |
| Toleranz | ±0.25 ml |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur