missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 KAPPA HPLC Säule
Thermo Scientific BioBasic 18 KAPPA HPLC Säulen werden mit niedrigen Flussraten betrieben, um eine höhere Ionisierungseffizienz zu gewährleisten.
1060.00 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Capillary Column |
---|---|
Zur Verwendung mit | LC/MS, APCI, ESI |
Partikelgröße | 5µm |
pH | 2 - 10 |
Porengröße | 300 Å |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10672484
|
Thermo Scientific™
72105-150165 |
5µm | 0.1 mm | 150mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific BioBasic 18 KAPPA HPLC Säulen werden mit niedrigen Flussraten betrieben, um eine höhere Ionisierungseffizienz zu gewährleisten.
Hocheffiziente KAPPA-Kapillarsäulen erfüllen die Sensitivitätsanforderungen anspruchsvoller LC/MS-Anwendungen, insbesondere in der Proteomik.
- Stabile Ausführung mit Hülse für größere Robustheit
- Hervorragend geeignet für die LC/MS-Analyse
- 300Å Porengröße für optimale Analyse der Biomoleküle
- Stationäre Phase mit hoher Peak-Kapazität
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
Spezifikation
Capillary Column | |
5µm | |
300 Å | |
BioBasic 18 Kappa | |
9% | |
Ja |
LC/MS, APCI, ESI | |
2 - 10 | |
L1 | |
Silica | |
Zurück - Phase | |
Reversed Phase |