Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ 18 KAPPA HPLC Säule
Thermo Scientific BioBasic 18 KAPPA HPLC Säulen werden mit niedrigen Flussraten betrieben, um eine höhere Ionisierungseffizienz zu gewährleisten.
Marke: Thermo Scientific™ 72105-150165
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Thermo Scientific BioBasic 18 KAPPA HPLC Säulen werden mit niedrigen Flussraten betrieben, um eine höhere Ionisierungseffizienz zu gewährleisten.
Hocheffiziente KAPPA-Kapillarsäulen erfüllen die Sensitivitätsanforderungen anspruchsvoller LC/MS-Anwendungen, insbesondere in der Proteomik.
- Stabile Ausführung mit Hülse für größere Robustheit
- Hervorragend geeignet für die LC/MS-Analyse
- 300Å Porengröße für optimale Analyse der Biomoleküle
- Stationäre Phase mit hoher Peak-Kapazität
- Außergewöhnlich hohe Reproduzierbarkeit, Wirksamkeit und Nutzungsdauer der Säule
Spezifikation
Capillary Column | |
LC/MS, APCI, ESI | |
5µm | |
300 Å | |
BioBasic 18 Kappa | |
9% | |
Ja |
0.1 mm | |
150mm | |
2 - 10 | |
L1 | |
Silica | |
Zurück - Phase | |
Reversed Phase |