missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Berkshire™ SatPax™ 1000 vorgetränkte Wischtücher
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 bis 8 (Reinraumklasse 100 bis 100000)
58.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
---|---|
Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
Material | Polyester-Zellulose |
Flächengewicht | 67.6 |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Verpackungsmenge | Sättigungslösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Verpackungsmenge | Sättigungslösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12827153
|
Berkshire™
SPX1000.001.12 |
SatPax™ 1000 Vorgetränkte, wiederverschließbare Beutel | 75/Packung | 70 % Isopropylalkohol, 30 % deionisiertes Wasser |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Vlieshydrogengewinkelt in 55 % Cellulose/45 % Polyester-Bauweise
- Vorgetränkt, um die Lagerung, Mischung und Dispensierung von Lösungsmitteln überflüssig zu machen – keine Spritzflaschen oder unkontrollierten Aufnahmemengen mehr
- Hergestellt mit Isopropanolalkohol und Umkehrosmose/deionisiertes Wasser wird auf 0.2μ m gefiltert – zwei verfügbare Sättigungskonzentrationen
Bestellinformation
Verpackt in wiederverschließbaren Beuteln mit Chargennummern für Rückverfolgbarkeit und Kanisterspender mit perforierten Rollen für Popup-Komfort; Nachfüllpackungen für Kanister erhältlich. Basisgewicht: 67.6 g/cm2.
Spezifikation
9 in. | |
Polyester-Zellulose | |
Weiß | |
Für Anwendungen der ISO-Klassen 5 bis 8, vorgesättigt, damit keine Lösungsmittel mehr gelagert, gemischt und dosiert werden müssen - keine Sprühflaschen oder unkontrollierten Sättigungsgrade mehr |
9 in. | |
67.6 | |
Messerschnitt | |
Non-sterile |