missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ BACOU Schuhe

Die Honeywell™ BACOU TXL REPORTER S 3 Schuhe verfügen über wasserbeständiges geöltes Vollleder-Obermaterial und eine ergonomische Abschlusskante.

Marke:  Honeywell™ 6244416-43

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11887030

  • 101.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • 200 J Freelium™ Zehenkappe aus nichtmetallischem Metall
  • Nicht magnetisch
  • Chemisch neutral
  • Ultraleicht: 20 % leichter als eine Standardzehenkappe aus Verbundwerkstoff
  • Extra dünn: 30 % dünner als eine Standardzehenkappe aus Verbundwerkstoff
  • Unveränderbarer, ausgezeichneter Thermoisolator für den Träger nicht wahrnehmbar
  • Durchstichsichere Flexium™ Zwischensohle
  • Nichtmetallisch, aus hochfesten Textilfasern
  • Deckt 100 % der Plantar-Oberfläche ab
  • Die Mittelsohle ist leicht und flexibel
  • Keine Einschränkungen für den Träger beim Biegen des Fußes
  • Antistatisch und komfortabel
  • Die Innensohle ist ergonomisch und antistatisch
  • Antibakterielle Behandlung
  • Bietet optimalen Komfort und Hygiene
Spezifikation

Spezifikation

ISO9001/2008, EG PSA-Kategorie2, EG-Bescheinigungsnummer
Leder
Polyurethan
Schwarz
43
Durchstichfest, antistatisch und antibakteriell
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote