missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ Messkolben aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Toleranz:
±0,12 ml
±0,3 ml
±0.08 ml
±0.5 ml
± 0.2 ml
± 0.8 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus lichtdurchlässigem Polypropylen für gute Haltbarkeit
- Deutliche, gut leserliche Kalibrierlinie
- Kalibriert nach Toleranzen gemäß ISO 1042, Klasse B
- Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Durchscheinend |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Höhe (metrisch) | 150 mm |
| Enthält | Stopfen |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Toleranz | ±0,12 ml |
| Klasse | Klasse B |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur