missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse B

Artikelnummer. 10646855
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10646855

Marke: Azlon™ FDF136N

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus transparentem PMP mit einer klaren, leicht ablesbaren Kalibrierlinie

  • Kalibriert gemäß ISO 1042, Toleranzen Klasse B
  • Mit Stopfen aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material PMP
Höhe (metrisch) 270 mm (mit Stopfen)
Anzahl pro Packung 1
Toleranz ±0.5 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klasse Klasse B
Verschlusstyp Stopfen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt