missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse B
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kalibriert gemäß ISO 1042, Toleranzen Klasse B
- Mit Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | PMP |
| Höhe (metrisch) | 115 mm (mit Stopfen) |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Toleranz | ±0.08 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klasse | Klasse B |
| Verschlusstyp | Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur