missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Autoklavierbares Polypropylen-T-Anschlussstück, Stecknippel
Diese T-Verbindungsstücke mit Stecknippel sind für die schnelle und einfache Montage in Niederdruckanwendungen konzipiert.
Marke: Masterflex™ 06365-77
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Einfach und kostengünstig
- Für die Verwendung mit biegsamen Schläuchen
- Verbindet Flüssigkeitspfade im Labor
- Erzeugt sichere Dichtungen, die normalerweise Drücke bis zu 30 psi (2 bar) widerstehen
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen oder kostspielige Ausfallzeiten
Spezifikation
Barbed Fitting | |
Polypropylene | |
-13°C | |
1/32 in. orifice; 25/32 x 15/32 in. | |
T-shape | |
66°C |
Autoclavable | |
1/16 in. tubing I.D. | |
25 Pack | |
Autoclave or Ethylene Oxide | |
Clear |