missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ ATF4 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Lipid and Metabolism, Unfolded Protein Response |
| Ziel | ATF4 |
| Synonym | Activating transcription factor 4, activating transcription factor 4 (tax-responsive enhancer element B67), cAMP-dependent transcription factor ATF-4, cAMP-responsive element-binding protein 2, CREB-2DNA-binding protein TAXREB67, cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-4, Cyclic AMP-responsive element-binding protein 2, TaxREB67, TAXREB67CREB2cAMP response element-binding protein 2, Tax-responsive enhancer element-binding protein 67, TXREB |
| Gensymbol | ATF4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur