missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Graduierte Pipette Typ 1, AR-Glas

Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Hirschmann Instruments™ Class AS graduierte Pipetten mit bernsteinfarbener Graduierung werden standardmäßig mit einem Baumwoll-Steckerende geliefert.

Marke:  Hirschmann™ 1100242

Additional Details : Gewicht : 0.28800kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11786632

  • 78.60 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hauptringgraduierung
  • Nicht bis zur Spitze abgestuft, oben Null
  • Gemäß DIN EN ISO 835
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation

Spezifikation

0,01 ml
Volumenabgabe
AS
Nicht steril
Bernsteinfarbig
Dauerhafte braune Diffusionsfarbe
0,01 ml
Graduierte Pipette, Typ 1
Autoklavierbar
DIN EN ISO 835
Kalknatronglas
Ja
0,1 ml
12/Packung
2 mL
Nein
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote