missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Die Tür wird durch Drücken auf die linke Seite geöffnet
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 831224
Additional Details : Gewicht : 0.00500kg
Beschreibung
- Aluminium
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
100 mm | |
100 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Grün |
Aluminium | |
Innen und Außen | |
1.016 mm | |
-40 °C bis 140 °C | |
Global |