missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Die Tür wird durch Drücken auf die linke Seite geöffnet

ISO 7010-konformes Zeichen.

9.70 CHF - 12.20 CHF

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Aluminium
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.016 mm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15614817
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
831224
100 mm 100 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15624817
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
831225
200  mm 200 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation

Spezifikation

ISO 7010
Je 1
1.016 mm
Quadratisch
Weiß auf Grün
Aluminium
Innen und Außen
-40 °C bis 140 °C
Global
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications