Learn More
Brady™ Wetterfestes, permanent klebendes, transparentes Vinyl-Etikettenband für M6/M7-Drucker
Dank seiner Fähigkeit, im Außenbereich bis zu 10 Jahre zu halten, ist™ Bradys schrumpfarme Vinylfolie mit ultra-aggressivem Klebstoff ideal für eine breite Palette von Kennzeichnungsanwendungen geeignet.
Marke: Brady™ 174134
Beschreibung
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
- Beständig gegen UV-Licht, Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- Haftet nicht nur auf pulverbeschichtetem Metall, sondern auch auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonsteinen, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
- Aus B-595 Vinylmaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Klar | |
| Kontinuierlich | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Ausrüstungskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 bis +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 2 in. | |
| M6C-2000-595-CL |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Vinyl | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
| 50 ft. | |
| -40 bis +180 °F | |
| 0,004 in. | |
| 50 ft. x 2 in. | |
| 15.24 m | |
| 50.8 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.