missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 3, Black, 16 in.
Isolierhandschuhe für Elektromonteure aus reinem Naturgummilatex, konstruiert für Höchstleistungen bezüglich Tragekomfort, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.
129.64 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Nummer, Kategorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, Klasse 3 |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Hand | Spezifisch |
Material | Naturlatex-Gummi |
Produkttyp | Elektrischer Schutz |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17825611
|
Ansell
RIG316B080 |
8 |
191.00 CHF 129.64 CHF / 1 Paar Sparen 61.36 CHF 32% Rabatt |
Verfügbar ab: 17-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
17835611
|
Ansell
RIG316B090 |
9 |
191.00 CHF 129.64 CHF / 1 Paar Sparen 61.36 CHF 32% Rabatt |
Verfügbar ab: 17-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
17845611
|
Ansell
RIG316B100 |
10 |
191.00 CHF 129.64 CHF / 1 Paar Sparen 61.36 CHF 32% Rabatt |
Verfügbar ab: 17-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
17855611
|
Ansell
RIG316B110 |
11 |
191.00 CHF 129.64 CHF / 1 Paar Sparen 61.36 CHF 32% Rabatt |
Verfügbar ab: 17-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
Beschreibung
- Komfortleistungsprofil
- Naturgummilatex für eine einzigartige Robustheit und Flexibilität.
- Geringere Handermüdung durch anatomische Passform in der Ruhestellung der Hand.
- Die großzügig erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken und eine bessere Lüftung.
- Glattere Fläche durch eine gehärtete Ausführung für ein einfaches An-/Ausziehen und eine gute Schutzleistung.
- Das Produkt erfüllt die geltenden Normen NFPA, OSHA und CSA.
- Umweltfreundlich
- Unternehmenseigenes Tauchbeschichtungsverfahren
- Gemäß ISO 14001 zertifiziertes Produktionswerk
Spezifikation
CE-Nummer, Kategorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, Klasse 3 | |
Spezifisch | |
Elektrischer Schutz | |
Schwarz | |
RIG316B. | |
410 mm |
Schwarz | |
Naturlatex-Gummi | |
Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen | |
Rollrand/gerollt | |
16 in. | |
26500/39750 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 3, Black, 16 in.