missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 3, Black, 16 in.

Product Code. 17835611 Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
8
9
10
11
missing translation for 'unitSize'
1 Paar
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17835611

missing translation for 'mfr': Ansell RIG316B090

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Isolierhandschuhe für Elektromonteure aus reinem Naturgummilatex, konstruiert für Höchstleistungen bezüglich Tragekomfort, Leistungsfähigkeit und Sicherheit.

  • Leistungsprofil-Komfort
  • Naturkautschuk-Latex für ultimative Haltbarkeit und Flexibilität
  • Ergonomisch geformte Hand im Ruhezustand für weniger Ermüdungserscheinungen
  • Die großzügige, ausgestellter Manschette bietet Platz für Kleidung und verbessert die Belüftung
  • Die einsatzgehärtete Oberfläche bietet eine glattere Oberfläche für einfaches An- und Ausziehen sowie mehr Schutz
  • Das Produkt erfüllt alle geltenden NFPA-, OSHA- und CSA-Normen
  • Umweltfreundlich
  • Proprietärer Tauchprozess
  • Gemäß ISO 14001 zertifizierte Produktionsstätte
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Nummer, Kategorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, Klasse 3
Farbe Schwarz
Hand Spezifisch
Material Naturlatex-Gummi
Produkttyp Elektrischer Schutz
Größe 9
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit Kontaktrisiko für Wechselstrom; Elektroinstallateure, Herstellung und Reparatur von Hybridmotoren, Reparaturen und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in allen Industrieumgebungen (MRO), Reparatur und Wartung von Massendurchgängen, Wartung der Stromversorgung, Reparatur und Übertragung, Reparatur von Telekommunikationsgeräten in der Nähe von elektrischen Leitungen
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Serie RIG316B.
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 410 mm
Spannung 26500/39750
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.